Motion
48-00-5162

MILWAUKEE TOOL
48-00-5162

Hoja de sierra de vaivén dentada - Serie 48-00 , Bi-Metal, TPI: 14, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 3-5/8 pulg. Largo
Artículo MI #02783747
No. Fabricante 48-00-5162
Precio14.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5162

Hoja de sierra de vaivén dentada - Serie 48-00 , Bi-Metal, TPI: 14, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 3-5/8 pulg. Largo
Artículo MI #02783747
No. Fabricante 48-00-5162

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3.625 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.035 pulg.
  • Peso
    0.10 lb
  • Ancho
    0.3125 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Milwaukee® diseña y fabrica hojas SAWZALL® para las aplicaciones profesionales más exigentes. El material, la geometría de la hoja y el tratamiento térmico están diseñados para maximizar el rendimiento del corte del metal.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    5 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242082803
  • Número de dientes
    50
  • Serie
    48-00
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Tpi
    14
  • UPC_NO
    045242082803

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-5162 METAL SAWZALL,3-5/8"L,14
  • El ángulo de alivio doble reduce el estrés dental para una larga vida útil
  • El proceso de formación de precisión crea dientes más afilados para un corte rápido
  • 5 cuchillas por paquete
  • Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"