Motion
15624
Llave hexagonal - Tamaño hexagonal 12 mm, Forma L larga, Longitud de la hoja 209 mm, Extremo recto, Acero de aleación
Artículo MI #02846061
No. Fabricante 15624
Precio9.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave hexagonal - Tamaño hexagonal 12 mm, Forma L larga, Longitud de la hoja 209 mm, Extremo recto, Acero de aleación
Artículo MI #02846061
No. Fabricante 15624

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    209 mm
  • Hexagonal Tamaño  
    12 mm
  • Peso
    0.60 libras, 0.600

Detalles

  • Extremo de bola
    Extremo recto
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado negro
  • Forma de la llave
    Largo L
  • Material
    Acero de aleación
  • Sin chispas
    Sin chispas

Descripción general

Descripción del fabricante
15624 LLAVE HEX 12MM BRAZO LARGO
  • Herramientas profesionales de calidad industrial
  • Acero aleado Eklind®
  • Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
  • Acabado Eklind® Black resistente al óxido
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good