Especificaciones
Dimensiones
- Exterior Diámetro26.6670 pulg.
- Peso142 lb
Detalles
- Tipo de engranajeEngranaje externo
- Número de Upc del fabricante662729464121
- Tipo de productoAnillos giratorios
- Tipo de cojineteContacto de cuatro puntos
- UPC_NO662729464121
Descripción general
- Los cojinetes de la serie KH están diseñados para proporcionar un posicionamiento y un paro precisos, con repetibilidad constante, en aplicaciones donde la rotación es constante, intermitente u oscilante
- Son el cojinete ideal para tablas de índice rotativo avanzado o cualquier diseño en el que el cojinete se engrane con otros componentes mecánicos de precisión.