Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- Longitud de la manguera35 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.640 pulg.
- Altura total18.500 pulg.
- Longitud total15.000 pulg.
- Ancho general2.500 pulg.
- Peso10.19 lb
Detalles
- AplicaciónAgua
- Descripción Palabra claveManguera de 3/8 pulg. x 35 pies
- Código de armonización8479.89.9899
- Salida de manguera1/4 NPT - Hombre
- Tipo de mangueraPVC
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567002703
- Temperatura máxima210 °F
- Aplicación de presiónAgua a baja presión
- Presión nominal250 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete3/8 NPT - Mujer
Descripción general
- Los carretes de preenjuague están diseñados para su uso con electrodomésticos resistentes a la corrosión en restaurantes, instituciones, aplicaciones de hogar y jardinería
- Los carretes incluyen una válvula de pulverización accionada por palanca y un protector de manguera
- Clasificado para agua caliente hasta 210°F
- La pieza giratoria opcional del extremo de la manguera giratoria de 360 grados (PN: 600248) ofrece 20° de movimiento angular
- Diseño de resorte de enclavamiento superior: la vida útil del resorte de enclavamiento estilo torsiones supera ampliamente la de los resortes en espiral convencionales
- Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
- El pivote gira sobre un eje pasante que ofrece un soporte y una resistencia sin igual
- Resorte de accionamiento de larga duración: el eje de desembrague elimina el devanado inverso del resorte y el resorte de cierre de torsión es prácticamente irrompible
- Se utiliza acero de resorte de alta calidad y se acondiciona para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil