Motion
5635 OLPSW5
Carrete de manguera de preenjuague para agua a baja presión - Incluye manguera de 3/8 pulg. x 35 pies, 250 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT -
Artículo MI #02894152
No. Fabricante 5635 OLPSW5
Precio785.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de preenjuague para agua a baja presión - Incluye manguera de 3/8 pulg. x 35 pies, 250 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT -
Artículo MI #02894152
No. Fabricante 5635 OLPSW5
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
Precio785.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    35 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.640 pulg.
  • Altura total
    14.500 pulg.
  • Longitud total
    13.750 pulg.
  • Ancho general
    6.000 pulg.
  • Peso
    74.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Agua
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 3/8 pulg. x 35 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Salida de manguera
    1/4 NPT - Mujer
  • Tipo de manguera
    PVC
  • Tipo de cierre
    Cierre silencioso
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567002697
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Aplicación de presión
    Agua a baja presión
  • Presión nominal
    250 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/4 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    35 pies
  • UPC_NO
    699567002697

Descripción general

Descripción del fabricante
5635 OLPSW5 CARRETE DE MANGUERA, AGUA CON MANGUERA
  • Los carretes de preenjuague están diseñados para su uso con electrodomésticos resistentes a la corrosión en restaurantes, instituciones, aplicaciones de hogar y jardinería
  • Los carretes incluyen una válvula de pulverización accionada por palanca y un protector de manguera
  • Clasificado para agua caliente hasta 210°F
  • La pieza giratoria opcional del extremo de la manguera giratoria de 360 grados (PN: 600248) ofrece 20° de movimiento angular
  • Diseño de resorte de enclavamiento superior: la vida útil del resorte de enclavamiento estilo torsiones supera ampliamente la de los resortes en espiral convencionales
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • El pivote gira sobre un eje pasante que ofrece un soporte y una resistencia sin igual
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el eje de desembrague elimina el devanado inverso del resorte y el resorte de cierre de torsión es prácticamente irrompible
  • Se utiliza acero de resorte de alta calidad y se acondiciona para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"