Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1 pulg.
- Longitud de la manguera100 pies
- Peso44.00 lb
Detalles
- Tipo de carro/remolqueCapacidad del remolque de 400 lb
- Tipo de carrete de mangueraCarrete de manivela de 18"
- IncluyeRemolque (600810), carrete de manguera de rebobinado manual (CB37118 L), manguera de 10’ conductores (S600982-10), soporte del rodillo, viento superior (S602133-3)
- Número de Upc del fabricante699567005704
- Capacidad del carreteManguera de agua de 1 pulg. x 100 pies
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- El resistente carrete de manguera autónomo de Reelcraft se acopla fácilmente a la mayoría de vehículos todoterreno o carros y está pretaladrado de 12" o 18" para carretes de manguera de la serie 30000 .
- Los carretes pueden contener hasta 100’ mangueras de agua de 1" de D.I.
- Hace que el riego de manchas sea más fácil, rápido y cómodo.
- Las aplicaciones incluyen campos de golf, campos de atletismo, césped deportivo, mantenimiento de terrenos, parques y áreas de recreo, agricultura y guarderías.