Especificaciones
Dimensiones
- Longitud25 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.47 pulg.
- Peso1.40 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave1/4 NPT Entrada macho x 1/4 NPT Salida macho
- Código de armonización3917.39.0020
- Extremo de la manguera 11/4 NPT Hombre
- Extremo de la manguera 21/4 NPT Hombre
- Tipo de mangueraAire y agua
- Número de Upc del fabricante699567004745
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Reelcraft
- UPC_NO699567023272
- Presión de trabajo300 psi