Especificaciones
Dimensiones
- Cable AWG y longitud3/0 AWG x 75 pies, 4/0 AWG x 75 pies
- Longitud del cable75 pies
- Peso0.15 lb
Detalles
- Amperaje400 A
- Awg del cable3/0 AWG, 4/0 AWG
- Descripción Palabra clavepara cable hasta 4/0 AWG x 75 pies
- Código de armonización8479.89.9899
- Número de Upc del fabricante699567002512
- UPC_NO699567002512
Descripción general
- Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
- Acero reforzado: la base de acero soldada robóticamente ofrece la máxima resistencia y calidad constante
- Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje elimina prácticamente la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
- Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
- Almacena el cable cuando no se utiliza, eliminando los cables de soldadura enredados y retorcidos