Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Z
- Peso15 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave1/4 CV
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Rpm síncrono1200 rpm
Descripción general
- Servicio continuo
- Eje de 1/2" x 2-1/2"
- Rotación reversible
- Pernos para montar el protector del ventilador
- Tablero de terminales con tapón de conducto lateral
- Protección térmica automática
- Incluye condensador montado con cubierta
- Aplicaciones: Diseñado para unidades de ventilación directa que requieren motor cerrado