Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56Y
- Longitud del motor menos eje8.5600 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total16.0600 pulg.
- Longitud total de la dimensión C16.06 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud del eje5.0600 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento7.5000 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento16.5600 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento7.5000 pulg.
- Peso35 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEl protector térmico de restablecimiento automático evita el sobrecalentamiento; el sistema de aislamiento de iris ofrece una protección superior para su uso con un variador de frecuencia; lubricado permanentemente; los cojinetes sellados dos veces prolongan la vida útil del motor; la temperatura ambiente hasta 70°C permite un funcionamiento uniforme en una variedad de entornos y aplicaciones; montaje vertical/horizontal para la colocación correcta del ventilador dentro del flujo de aire; motores de reducción. Motores y soluciones en nuestro Coretm
- Rango de temperatura ambiente158 °F;70 °C
- Amperios a tensión5.5-5.4 A;2.7 A a 200-230 V;460 V
- AplicacionesVentiladores de condensadores comerciales
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1140 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:1.50 Y 1, F#56Y, RPM:1140 Y 950, 200-230/460 Y 190/380 V, OPAO
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6203
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeOAO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completaDe 5.5 a 5.4 A;2.7 A
- Corriente de carga completa2.4 A, 2.7 A, 4.8 A, 5.5 a 5.4 A
- Eficiencia a plena carga78.5 %
- Par de carga completa6.8 pies-libras
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp1.5 CV
- Hz50 Hz;60 Hz
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP10
- Código KVAJ
- kW1.1 kW
- Número de catálogo del fabricanteX503
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856038432
- Modelo56T11O5303J
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor200-230 V, 460 V
- Tipo de montajeBanda redonda/en el vientre
- Placa de identificación56T11O5303J
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeExtensión especial única
- EstándaresCertificación CSA, reconocimiento UL
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856038432
- VoltajeDe 200 a 230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia190/380 V a 50 Hz;200-230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Protector térmico de reinicio automático; sistema de aislamiento IRIS; cojinetes lubricados permanentemente; cojinetes de doble sello; montaje vertical/horizontal