Motion
99334-12-06

L S STARRETT
99334-12-06

Hoja de sierra de banda dentada - Material de cobalto bimetálico, 12 pies 6 pulg. de largo, 1 pulg. de ancho
Artículo MI #02919282
No. Fabricante 99334-12-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
99334-12-06

Hoja de sierra de banda dentada - Material de cobalto bimetálico, 12 pies 6 pulg. de largo, 1 pulg. de ancho
Artículo MI #02919282
No. Fabricante 99334-12-06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    12 pies 6 pulg.
  • Grosor  
    0.035 pulg.
  • Ancho  
    1 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Cobalto Bi-Metal
  • Calidad del material
    M42
  • Tpi
    10 a 14
  • Tipo de uso
    Sierra de banda fija

Descripción general

Descripción del fabricante
99334-12-06 12FT06 1X035X10-14/S M42
  • La hoja de serrado de metal de uso general ideal
  • Tiene un filo de corte de acero de alta velocidad soldado a una parte posterior de acero de aleación
  • Resiste el calor, la abrasión y los golpes, lo que permite velocidades de corte más rápidas en una amplia gama de materiales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron