Especificaciones
Dimensiones
- Longitud33 m
- Resistencia a la tensión25 pulg.
- Grosor0.34 mm
- Ancho48 mm
Detalles
- Fuerza de adhesión45 oz-in
- Material de apoyoPoliéster/Algodón
- ColorAzul
- Elongación en el descanso9 %
- Retardante de llamaNo retardante de llama
- Rango de temperatura de funcionamiento+50 a +200 °F
- Resistencia al aguaNo resistente al agua