Motion
200782
Cinta aislante eléctrica: 3/4 pulg. de ancho, 7 mil de grosor, 66 pies de longitud, material de respaldo de PVC, temperatura de funcionamiento de +20 a +176 °F. Rango
Artículo MI #02924868
No. Fabricante 200782
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta aislante eléctrica: 3/4 pulg. de ancho, 7 mil de grosor, 66 pies de longitud, material de respaldo de PVC, temperatura de funcionamiento de +20 a +176 °F. Rango
Artículo MI #02924868
No. Fabricante 200782
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    3/4" x 66ft
  • Longitud
    66 pies
  • Grosor
    7 mil
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +176 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    +20 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +20 a +176 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    EV 57B
  • Estándares cumplidos
    Listado por ASTM, RoHS, UL
  • Material de refuerzo de cinta
    PVC
  • Color de la cinta
    Negro
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
EV 57 BLK 3/4IN X 66FT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"