Especificaciones
Dimensiones
- Longitud55 m
- Vida útil12 meses
- Resistencia a la tensión22 pulg.
- Grosor0.23 mm
- Ancho48 mm
Detalles
- Fuerza de adhesión50 oz-in
- Material de apoyoPolietileno
- ColorMarrón
- Elongación en el descanso16 %
- Retardante de llamaNo retardante de llama
- Rango de temperatura de funcionamiento+50 a +200 °F