Motion
101165
Cinta adhesiva para conductos: 48 mm de ancho, 55 m de largo, color blanco, resistencia a la tracción: 34 pulg-lb
Artículo MI #02925126
No. Fabricante 101165
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta adhesiva para conductos: 48 mm de ancho, 55 m de largo, color blanco, resistencia a la tracción: 34 pulg-lb
Artículo MI #02925126
No. Fabricante 101165
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Vida útil
    12 meses
  • Resistencia a la tensión
    34 pulg.
  • Grosor
    12.5 mil
  • Ancho
    48 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    56 oz-in
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    14 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +50 a +200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PC 622 WHI 48MM X 55M