Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud12 pulg.
- TamañoL
Detalles
- AplicaciónConstrucción
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoLátex
- ColorAzul, blanco
- País de origenCN
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGUANTE DE POLIÉSTER/ALGODÓN BLANCO, CAPA DE PUNTO, L
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116106500
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
- Material del forroAlgodón, poliéster
- Número de catálogo del fabricanteY9243L
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosRecubierto de palma
- Tipo de protecciónRecubierto de palma
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Piel dividida o granuladaGrano
- UPC_NO43551035961
Descripción general
- PALMA CON REVESTIMIENTO DE LÁTEX