Motion
LJ1/2
Mordaza de elevación con bloqueo vertical modelo placa LJ - 0 a 3/4 pulg. de abertura, capacidad de 1/2 toneladas, 10-1/4 pulg. de longitud máx.
Artículo MI #02953461
No. Fabricante LJ1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mordaza de elevación con bloqueo vertical modelo placa LJ - 0 a 3/4 pulg. de abertura, capacidad de 1/2 toneladas, 10-1/4 pulg. de longitud máx.
Artículo MI #02953461
No. Fabricante LJ1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del grillete de elevación
    2-1/4 pulg.
  • Longitud máxima
    10-1/4 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    1/2 toneladas
  • Apertura de la abrazadera de elevación
    De 0 a 3/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
LJ 1/2 (0-3/4) ALMEJA DE ELEVACIÓN DE 1/2 TONELADAS
  • El modelo LJ es una abrazadera de elevación vertical capaz de girar una placa de horizontal a vertical y hacia atrás a través del mismo arco de noventa grados.
  • Es pequeño y fácil de manejar en capacidades de hasta tres toneladas.
  • El modelo LJ incorpora una función de “bloqueo cerrado”, que facilita la fijación de la abrazadera a la placa.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"