Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.7900 pulg.
- Tamaño de la cadena0.6250 pulg.
- Anchura interior0.3750 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.5840 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0800 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.2000 pulg.
- Longitud del pasador0.7900 pulg.
- Altura de la placa0.5840 pulg.
- Diámetro del rodillo0.4000 pulg.
- Ancho del rodillo0.3750 pulg.
- Resistencia a la tensión6100 lb
- Peso0.71 lb
- Peso por pie0.71 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante321260
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288454540
- MaterialAcero
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEnchapado en níquel
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- UPC_NO662288454540
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse Todos los componentes están chapados antes del ensamblaje La resistencia de la cadena de acero estándar a una fracción del precio del acero inoxidable Disponible en cantidades en paquetes o mediante un corte a medida de respuesta rápida