Motion
55-526
Barra de palanca Wonder Bar - 21 in OAL, material de aleación de acero, punta de 1-3/4 in de ancho
Artículo MI #02984634
No. Fabricante 55-526
Precio22.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de palanca Wonder Bar - 21 in OAL, material de aleación de acero, punta de 1-3/4 in de ancho
Artículo MI #02984634
No. Fabricante 55-526

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    21 pulg.
  • Ancho de la punta
    1-3/4 pulg.
  • Peso
    2.34 lb

Detalles

  • Tipo de barra
    Barra de palanca
  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    076174555264

Descripción general

Descripción del fabricante
55-526 BARRA MARAVILLA« 21"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"