Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja33/64 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1-1/4 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño7/8 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto3/8 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-13/16 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño7/8 pulg.
- En general Longitud12-1/2 pulg.
- Peso0.77 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquillo6 PT
- UPC_NO662679073442