Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Tamaños de los enchufes10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Detalles
- Detalles adicionalesTorquePlus
- Accesorios incluidosBarra de enchufe, clip para enchufe
- MaterialAcero de aleación
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas11
- Número de tomas16 PC
- Estilo de ejeProfundidad estándar
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasImpacto
- UPC_NO662679562960