Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja37/64 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1-27/64 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño15/16 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto13/32 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-29/32 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño15/16 pulg.
- En general Longitud13-1/4 pulg.
- Peso0.91 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662679072773