Motion
51-021
Martillo de garras recto FatMax - Material de la cabeza de acero, 1-33/64 in de diámetro de la cara, Estilo de mango de grafito, Peso de la cabeza de 22 oz, 18 in de longitud total
Artículo MI #02995896
No. Fabricante 51-021
Precio65.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martillo de garras recto FatMax - Material de la cabeza de acero, 1-33/64 in de diámetro de la cara, Estilo de mango de grafito, Peso de la cabeza de 22 oz, 18 in de longitud total
Artículo MI #02995896
No. Fabricante 51-021

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio65.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1-33/64 pulg.
  • Longitud del cabezal
    6-1/4 pulg.
  • Peso de la cabeza
    22 oz
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Peso
    2.93 lb

Detalles

  • Tipo de garra
    Recto
  • Estilo de cara
    Comprobado
  • Estilo de mango
    Grafito
  • Material del cabezal
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • UPC_NO
    076174510218

Descripción general

Descripción del fabricante
51-021 ENMARCANDO GRAFITO FATMAX DE HACHA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"