Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la base1-1/2 pulg.
- Longitud de la cuchilla24 pulg.
- Anchura de la cuchilla2 pulg.
- Graduación1/8 pulg.
Detalles
- Ángulo de 45 grados45°
- Bordes biselados o rectosBordes rectos
- Estilo de graduaciónInglés
- MaterialAcero
- Juego cuadradoJuego no cuadrado
- Estilo cuadradoPlaza de los carpinteros
- UPC_NO076174455007
Descripción general
- Graduaciones y figuras duraderas y grabadas para facilitar la lectura
- Tongue length: 16" x 1-1/2"
- Longitud de la base: 24” x 2”
- Graduaciones: 8ths en la espalda, 8ths en la cara en inglés