Motion
51-508
Martillo de uña recta FatMax - Material de cabeza de acero, diámetro frontal de 1-19/64 in, Grafito con empuñadura de agarre cómodo peso de cabeza de 20 oz, longitud total de 13 in
Artículo MI #03001946
No. Fabricante 51-508
Precio47.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martillo de uña recta FatMax - Material de cabeza de acero, diámetro frontal de 1-19/64 in, Grafito con empuñadura de agarre cómodo peso de cabeza de 20 oz, longitud total de 13 in
Artículo MI #03001946
No. Fabricante 51-508

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio47.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1-19/64 pulg.
  • Longitud del cabezal
    6 pulg.
  • Peso de la cabeza
    20 oz
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Peso
    2.13 lb

Detalles

  • Tipo de garra
    Recto
  • Estilo de cara
    Suave
  • Estilo de mango
    Grafito con agarre cómodo
  • Material del cabezal
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • UPC_NO
    076174515084
  • Resistencia a las vibraciones
    Antivibración

Descripción general

Descripción del fabricante
51-508 GRAFITO RECUBIERTO CON MARTILLO ANTIDESGARRO 2
  • Cara de golpeo un 70 % más grande que los martillos tradicionales para una mayor precisión de golpeo
  • El núcleo de grafito revestido añade resistencia y durabilidad en el mango, reduce las vibraciones y proporciona la sensación de la madera
  • La protección contra golpes excesivos ayuda a evitar daños en el mango
  • El exclusivo templado de la llanta reduce la incidencia de astillamiento o desprendimiento
  • El cómodo agarre ergonómico cuenta con una superficie acanalada y un extremo acampanado para proporcionar un agarre firme y ayudar a reducir el deslizamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good