Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 pulg.
Detalles
- Precisión0.0015 pulg./pulg.
- ColorAmarillo
- Material del bastidorAluminio
- Tipo de nivelVigas en I
- Método de nivelaciónVial
- MagnéticoNo magnético
- Superficie fresadaSin fresar
- Número de viales3
- UPC_NO076174423242
- Resistente al agua o al aguaNo resistente al agua
Descripción general
- 180° viales giratorios para diversas situaciones
- La escala de medición impresa directamente en el nivel facilita el trabajo de diseño
- Construcción de viga en I de aluminio de alta resistencia que proporciona rigidez y precisión
- Precisión de nivel de 0.15 mm/m ( 0.0015”/pulg.)
- 360° viales colocados directamente en el marco nunca necesitan ajuste
- Color: amarillo