Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial169900 lb
- Cara Diámetro7.4380 pulg.
- Exterior Diámetro8.0630 pulg.
- Ancho general1.0410 pulg.
- Rosca Tamaño6.284-8
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPW-32
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- Dirección de roscaMano derecha