Motion
6M3KH XREEL

GATES RUBBER CO
6M3KH XREEL

M3KH Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., 0.65 pulg. D.E., 3250 psi / 224.1 bar Presión de trabajo, 13000 psi / 896.3 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho de neopreno, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #03013824
No. Fabricante 6M3KH XREEL
Precio9.34 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6M3KH XREEL

M3KH Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., 0.65 pulg. D.E., 3250 psi / 224.1 bar Presión de trabajo, 13000 psi / 896.3 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho de neopreno, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #03013824
No. Fabricante 6M3KH XREEL
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
Su precio$9.34/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Longitud
    101 m / 330 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    63.5 mm/2.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.65 pulg.
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    13000 psi / 896.3 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R17
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de neopreno
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46572696
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    072053882285
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite, clima
  • Uso recomendado
    Recomendada para aplicaciones de líneas de aceite hidráulico de alta presión La manguera Global M3KH es fácil de enrutar e instalar en áreas extremadamente estrechas. La manguera M3KH tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado que otras mangueras SAE 100R1 y 100R2 . Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Estándares cumplidos
    ES, ISO, MSHA 2G, SAE 100R17
  • Marca comercial
    M3KH Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053882285
  • Presión de trabajo
    3250 psi / 224.1 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
6M3KH MANGUERA 4657-2696