Motion
TS 34/5.15/16

SKF
TS 34/5.15/16

Sello de Cojinete - Laberinto, 5.9375 pulg. Bore, Acero con Material Elemento Silicona, 185 mm OD, 42 mm Ancho Total
Artículo MI #03016636
No. Fabricante TS 34/5.15/16
Precio392.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TS 34/5.15/16

Sello de Cojinete - Laberinto, 5.9375 pulg. Bore, Acero con Material Elemento Silicona, 185 mm OD, 42 mm Ancho Total
Artículo MI #03016636
No. Fabricante TS 34/5.15/16
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
Su precio$392.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    185 mm
  • Ancho general
    42 mm
  • Peso
    4.63 lb
  • Ancho
    1.6535 pulg., 42 mm

Detalles

  • Material de apoyo
    Acero
  • Material
    Acero con elemento de silicona
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • UPC_NO
    7316572162460

Descripción general

Descripción del fabricante
TS 34 5-15/16"
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
Los clientes también compraron