Motion
ADA 515TC

ITT ENIDINE
ADA 515TC

Amortiguador neumático - Serie ADA, carrera de 6 in, tipo ajustable
Artículo MI #03038803
No. Fabricante ADA 515TC
Precio623.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ITT ENIDINE
ADA 515TC

Amortiguador neumático - Serie ADA, carrera de 6 in, tipo ajustable
Artículo MI #03038803
No. Fabricante ADA 515TC
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
Precio623.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    300.00 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    450.00 lb
  • Longitud total
    17.81 pulg.
  • Ancho general
    1.250 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    6 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Rango de velocidad de colisión
    De 6 a 11 pulg./s
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    1050000 pulg.
  • Serie
    ADA
  • Tipo de amortiguador
    Ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
ADA-515-TC CONTROL DE TASA DE AJUSTE/FP495715TC
  • La amplia línea de productos ofrece flexibilidad tanto en tamaño como en capacidad de carga para satisfacer una amplia gama de requisitos de aplicación
  • Los estándares de calidad ISO dan como resultado un funcionamiento fiable y de larga duración
  • Una variedad selecta de acabados superficiales mantiene un aspecto de calidad original y proporciona la mayor protección contra la corrosión
  • Las longitudes de carrera personalizadas y las características de amortiguación se pueden diseñar para adaptarse a los requisitos de su aplicación
  • La incorporación de fluidos opcionales puede ampliar el rango de temperatura de funcionamiento estándar de (15°F a 180°F) a (–30°F a 210°F)
  • Materiales y acabados especiales disponibles para satisfacer los requisitos específicos del cliente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"