Motion
PLR267-BK
Diques portátiles para bloqueo de fugas y derrames SpillBlocker - Sin cojinetes de peso, superficie lisa, material de poliuretano, color negro
Artículo MI #03042060
No. Fabricante PLR267-BK
Precio1,314.58 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diques portátiles para bloqueo de fugas y derrames SpillBlocker - Sin cojinetes de peso, superficie lisa, material de poliuretano, color negro
Artículo MI #03042060
No. Fabricante PLR267-BK
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
Su precio1,314.58 $/millones

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    3-1/2 pulg. x 5 pies x 3 pulg.
  • Altura
    3 pulg.
  • Longitud
    5 pies
  • Ancho
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Color
    Negro
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima
    120 °F
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Cantidad del paquete
    2
  • Estilo
    Acera
  • Compatibilidad de superficies
    Suave
  • Rango de temperatura
    -10 a 120 °F
  • Tipo
    Cojinete sin peso

Descripción general

Descripción del fabricante
PLR267-BK BLOQUEADOR DE DERRAMES NEGRO
  • El diseño pequeño y flexible se puede pasar a través de tuberías de derivación o de derivación en tuberías más grandes que, de otro modo, no serían accesibles
  • El tapón de la tubería se infla hasta ocho veces su tamaño para evitar el flujo de líquidos durante las reparaciones o para bloquear tuberías o drenajes en caso de derrame (se conecta a su compresor de aire)
  • Se adapta a una amplia gama de dimensiones de tubería; se infla total o parcialmente para adaptarse a su aplicación
  • El nitrilo reforzado con nailon y resistente a los rayos UV resiste los aceites y tiene una vida útil de más de diez años
  • El tamaño compacto ocupa muy poco espacio de almacenamiento y es ideal para aplicaciones para llevar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good