Motion
264Z-3 COT CONEXIÓN (CLAVIJAS EN T SIMPLES)

TIMKEN DRIVES LLC
264Z-3 COT CONN LINK (PLAIN T PINS)

Conector de compensación - separación de 264 / 2-1/2 in, con pasador de chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento antioxidante
Artículo MI #03059092
No. Fabricante 264Z-3 COT CONN LINK (PLAIN T PINS)
Precio525.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
264Z-3 COT CONN LINK (PLAIN T PINS)

Conector de compensación - separación de 264 / 2-1/2 in, con pasador de chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento antioxidante
Artículo MI #03059092
No. Fabricante 264Z-3 COT CONN LINK (PLAIN T PINS)
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
Precio525.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    9.853 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    264 / 2-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    1.490 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.375 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.375 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.875 pulg.
  • Longitud del pasador
    9.853 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.562 pulg.
  • Paso transversal
    3.083 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    264 / 2-1/2 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    18492
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estad.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051184928

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-264Z-3 CT ENLACE DE CO;18492 264Z-3 COTT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good