Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones62-1/2 x 62-1/2 x 8-3/4 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga9000 lb
- MaterialRejilla - Polietileno, cárter - LDPE con inhibidor UV
- Número de tambores4
- Capacidad del cárter75 galones (EE. UU.)
Descripción general
- Los palés de contención más resistentes y duraderos que puede comprar no se abrochan ni se arquean. Lo garantizamos.
- Suficientemente resistente para el almacenamiento a largo plazo de líquidos con alta gravedad específica
- Diseño innovador que transfiere el peso a los canales de carga para maximizar la capacidad
- Sumidero moldeado que atrapa fugas, goteos y derrames para ayudarle a cumplir con las regulaciones y mantener sus áreas de almacenamiento limpias y seguras
- La baja altura significa que la carga y descarga requieren menos esfuerzo y las tapas del tambor están al alcance de la mano
- La construcción de polietileno de baja densidad (LDPE) resiste los rayos UV, el óxido, la corrosión y la mayoría de los productos químicos
- La rejilla texturizada añade tracción y se levanta para facilitar el acceso al sumidero
- El tapón de drenaje opcional le permite vaciar el cárter sin retirar bidones ni rejillas
- La entrada de la carretilla elevadora bidireccional permite un movimiento sencillo desde cualquier dirección (cargada o descargada)
- Probamos todos nuestros diseños de palés de contención a carga máxima durante meses para asegurarnos de que pueden manejar la capacidad completa en sus instalaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver folleto
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver folleto
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver folleto
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver folleto
Más recursos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Alfombrillas de seguridad para pisos de cerdos nuevas
Las alfombrillas PIG Grippy ofrecen la combinación perfecta de tracción y absorción ultrarresistentes, creando suelos más seguros en áreas industriales y comerciales de alto tráfico. Con un adhesivo de alto rendimiento que se adhiere de forma segura en condiciones húmedas sin dejar residuos, estas alfombrillas respetuosas con el medio ambiente atrapan la suciedad y la humedad, resisten el tráfico intenso y la limpieza profunda, y están disponibles en estilos personalizables para mensajes de seguridad, espacios de trabajo industriales, baños, cabinas de pintura y más.