Motion
327033
Adaptador de engrase - Ángulo del cabezal: recto
Artículo MI #03073071
No. Fabricante 327033
Precio24.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de engrase - Ángulo del cabezal: recto
Artículo MI #03073071
No. Fabricante 327033

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$24.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca hembra del adaptador
    1/4 pulg.
  • Tamaño de rosca macho del adaptador
    1/4 pulg.
  • Tamaño de rosca hembra
    1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca de ajuste
    1/4 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Tipo de rosca hembra del adaptador
    NPTF
  • Tipo de rosca macho del adaptador
    NPTF
  • Comprobación de bola
    Con retención de bola
  • Características y beneficios
    • Adaptador
  • Tipo de rosca hembra
    NPTF
  • Tipo de rosca de ajuste
    NPTF
  • Tipo de rosca macho
    NPTF
  • Número de Upc del fabricante
    098468131626
  • Tipo de rosca
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
327033 ADAPTADOR PARA HOMBRE
  • Adaptador

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"