Motion
MM75BS110
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 75 mm de diámetro interno, 110 mm de DE, 15 mm de ancho, 60° de contacto, abierto
Artículo MI #03073597
No. Fabricante MM75BS110
Precio6,570.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 75 mm de diámetro interno, 110 mm de DE, 15 mm de ancho, 60° de contacto, abierto
Artículo MI #03073597
No. Fabricante MM75BS110
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
Precio6,570.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Contacto Ángulo  
    60 °
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Peso
    4.16 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    MM75BS110 QUH
  • Número de Upc del fabricante
    087796209718
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796209718

Descripción general

Descripción del fabricante
MM75BS110 QUH