Motion
30R31/35 FSTNRS C=1.585

FALK
30R31/35 FSTNRS C=1.585

Cubo de acoplamiento de rejilla - 30R Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Orificio de material rugoso, 1.5900 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #03073751
No. Fabricante 30R31/35 FSTNRS C=1.585
Precio965.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
30R31/35 FSTNRS C=1.585

Cubo de acoplamiento de rejilla - 30R Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Orificio de material rugoso, 1.5900 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #03073751
No. Fabricante 30R31/35 FSTNRS C=1.585
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
Su precio$965.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    30R
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5900 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Número de Upc del fabricante
     782934170478
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    R31, R35
  • UPC_NO
    782934170478

Descripción general

Descripción del fabricante
30R31/35 CUBO ESPACIADOR CON FSTNRS C=1.585

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"