Motion
7765502
Pintura a base de aceite - Base a base de aceite, 1 cuarto de galón, color rojo real
Artículo MI #03081060
No. Fabricante 7765502
Precio26.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura a base de aceite - Base a base de aceite, 1 cuarto de galón, color rojo real
Artículo MI #03081060
No. Fabricante 7765502

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$26.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Rojo real
  • Familia de colores
    Rojo
  • Tiempo de secado
    9 h
  • Finalizar
    Brillo
  • Temperatura máxima de aplicación
    +93 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Cantidad del paquete
    2
  • Tipo de resina
    Esmalte
  • UPC_NO
    020066776558
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    480 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
7765502 ROJO REGAL BRILLANTE
  • Interior/exterior
  • Acabado brillante, semibrillante o plano
  • Duradero, resistente a la corrosión

También puede gustarle

Los clientes también compraron