Motion
2082402
Imprimación en aerosol con base de disolvente - Gris claro, recipiente de 1 gal, disolvente, acabado de imprimación, alquídico modificado, rango de cobertura de 325-550 ft2, de 1 a 2 h Tiempo de secado
Artículo MI #03081233
No. Fabricante 2082402
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imprimación en aerosol con base de disolvente - Gris claro, recipiente de 1 gal, disolvente, acabado de imprimación, alquídico modificado, rango de cobertura de 325-550 ft2, de 1 a 2 h Tiempo de secado
Artículo MI #03081233
No. Fabricante 2082402

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    325-550 pies2
  • Peso neto
    14.25 lb
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos de 340 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    32 grados a 100 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Gris claro
  • Familia de colores
    Gris
  • Cobertura
    325 a 550 pies2/galón
  • Directo al metal
    Directo al metal
  • Tiempo de secado
    1 a 2 h.
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    Imprimador
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +32 °F
  • Tipo de boquilla
    Dirección única
  • Cantidad del paquete
    1
  • Secado rápido
    Secado rápido
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • Estándares cumplidos
    Aceptable por el USDA
  • Superficie
    Acero con traba abrasiva
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    335 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
2082402 SISTEMA 7400 GRIS CLARO
  • Recubrimiento con alto contenido de sólidos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"