Motion
10348
Llave de tubo - 10 in OAL, Capacidad de mordaza máx. de 1-1/2 in, Ángulo de cabezal recto, Carraca, Tipo de ajuste con resorte
Artículo MI #03094666
No. Fabricante 10348
Precio255.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de tubo - 10 in OAL, Capacidad de mordaza máx. de 1-1/2 in, Ángulo de cabezal recto, Carraca, Tipo de ajuste con resorte
Artículo MI #03094666
No. Fabricante 10348

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio255.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Peso
    1.70 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Carraca, con resorte
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Estilo de mango
    Vigas en I
  • Tipo de mordaza
    Gancho
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    0095691103482

Descripción general

Descripción del fabricante
10348 RAPIDGRIP, 10" CON PANTALLA
  • Funcionamiento rápido con una sola mano
  • El diseño de mordaza con resorte proporciona una acción de trinquete rápida
  • El diseño exclusivo de la mordaza combinada de talón/gancho muerde agresivamente la pieza de trabajo y garantiza un agarre seguro