Especificaciones
Dimensiones
- Rango de pernos1/4 a 1 pulg.
- Rango de tuberíasDe 1/8 a 2 pulg.
- Peso31.68 lb
Detalles
- Accesorios incluidosAceite de corte de rosca Nu-Clear de 1 gal., adaptador de accionamiento cuadrado de 15/16", brazo de soporte de 700 , adaptador para 0-R, adaptador para 00-R y 00-RB, adaptador para 11-R, adaptador para 111-R, grasa para motor de engranajes, maletín de transporte metálico, lubricador
- Interruptor de pedalInterruptor de pie no incluido
- Motor reversibleReversible
- Velocidad del husilloDe 26 a 30 rpm
- Tipo de interruptorFor/Off/Rev
- Voltaje115 V
Descripción general
- Interruptor reversible de doble tiro
- Cabezal de engranaje reductor de engranaje de todos los espolones
- Empuñadura adaptadora con resorte
- Engranaje del husillo de acero endurecido; cuerpo de aluminio fundido
- Cabezales no incluidos (diseñados para cabezales Ridgid #12-R)
- Interruptor de doble tiro de alta resistencia
- Aprobado por CSA según las normas CSA y UL (solo 115V )