Motion
MN1604

DURACELL
MN1604

Batería estándar Duracell - 9V, Química: Alcalina, 9 V, Cantidad del paquete: 12
Artículo MI #03113126
No. Fabricante MN1604
Precio8.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DURACELL
MN1604

Batería estándar Duracell - 9V, Química: Alcalina, 9 V, Cantidad del paquete: 12
Artículo MI #03113126
No. Fabricante MN1604

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    9V
  • Altura
    0.3833333333333333
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    12
  • Ancho
    0.3666666666666667

Detalles

  • Capacidad de la batería
    0.58 Ah
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tipo de batería
    Batería desechable
  • Tensión de la batería
    9
  • Características y beneficios
    • Obtenga energía confiable y duradera con las baterías CopperTop• Estas baterías alcalinas han sido diseñadas para brindar el nivel adecuado de energía para la mayoría de las necesidades de su hogar• Además, están garantizadas para que estén frescas durante 7 años
  • Cantidad del paquete
    12
  • Recargable o desechable
    Desechable
  • Serie
    Tablero de cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
DURMN1604BKD ALCALINA DE COPPERTOP
  • Obtenga energía confiable y duradera con las baterías CopperTop
  • Estas pilas alcalinas se han diseñado para ofrecer el nivel de potencia adecuado para la mayoría de las necesidades de su hogar
  • Además, se garantizan frescos durante 7 años
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good