Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable40 pies
- Diámetro exterior del cordón1.06 pulg.
- Tamaño del cable6/4
- Máx. pies de cabeza91 pies
Detalles
- Alta hospitalariaBrida de 4 pulg.
- Orientación de descargaHorizontal
- Frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa19
- Caballos de fuerza15 CV
- Material del impulsorHierro fundido
- Amperios del rotor bloqueados80
- RPM Máx.1750 rpm
- Sólidos máx.3 pulg. de diámetro
- Caudal máximo800 gpm
- Fase3
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SelloDoble mecánica, carbono/cerámica/buna-N
- Material del ejeAcero inoxidable 416
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoSin obstrucciones sumergibles
- Voltaje460 V