Motion
8886CVN
Bent Nose Pliers, Jaw Length: 1", Overall Length: 6", Handle Style: Non-Slip Cushion Grip
Artículo MI #03129948
No. Fabricante 8886CVN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bent Nose Pliers, Jaw Length: 1", Overall Length: 6", Handle Style: Non-Slip Cushion Grip
Artículo MI #03129948
No. Fabricante 8886CVN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    11/16 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Grosor de la punta
    3/32 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Empuñadura de cojín antideslizante
  • Incluye cortador
    Cortador no incluido
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Flexión de la mandíbula
    60 °
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATES 8886CVN SLD-JT CURVOS 6CV AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"