Motion
48-40-4510

MILWAUKEE TOOL
48-40-4510

Hoja de sierra circular dentada con punta de metal duro, 14 pulg. de diámetro de la hoja, número de dientes: 90
Artículo MI #03134750
No. Fabricante 48-40-4510
Precio230.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-40-4510

Hoja de sierra circular dentada con punta de metal duro, 14 pulg. de diámetro de la hoja, número de dientes: 90
Artículo MI #03134750
No. Fabricante 48-40-4510
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
Su precio$230.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    14 pulg.
  • Peso
    3.6 lb
  • Ancho
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tecnología de amortiguación de la vibración
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Punta de metal duro
  • Árbol de diamantes
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    1 cuchilla
  • Número de Upc del fabricante
    045242132980
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Número de dientes
    90
  • Serie
    48-40
  • Formulario de diente
    Bisel superior alternativo con Raker
  • UPC_NO
    045242132980
  • Tipo de uso
    Corte en seco

Descripción general

Descripción del fabricante
48-40-4510 SIERRA DE CORTE SECO BL 14" 90CBD
  • Hoja de sierra circular para cortar materiales ferrosos de calibre ligero y acero inoxidable
  • Punta de metal duro para una vida útil más larga
  • Cuerpo de acero endurecido
  • Amortiguación de la vibración