Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior24 mm
- Ancho general16 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica15300 N
- Descripción largaEl LRT202416 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 20 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.04 lb, ideal para sistemas compactos de rodamiento de rodillos de aguja en equipos industriales ligeros y automotrices.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT202416
- RPM Máx.17000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática17000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación