Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pinza1/2 pulg.
- Peso de la herramienta10.1 lb
- Peso27.35 lb
Detalles
- Amperaje12 A
- Estilo de mariposa del mangoMango en D
- Caballos de fuerza2.25 CV
- IncluyeCaja del kit
- MaterialAcero (motor)
- Velocidad máxima24000 rpm
- Clasificación de potencia2.25 CV, 12 A
- Fuente de alimentaciónCon cable
- Tipo de enrutadorBase de vaciado
- UPC_NO028877463209
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- El motor electrónico de velocidad variable de 12.0 A y 2-1/4 HP (HP máximo), proporciona la potencia necesaria para atravesar las maderas duras más duras
- Velocidad variable electrónica con control de retroalimentación completo para velocidad constante bajo carga desde 8,000-24,000 rpm y arranque suave para reducir el par de arranque para un mejor control
- El mango en D incorpora un interruptor de gatillo con función de bloqueo
- El anillo de ajuste de profundidad microfino proporciona ajustes de profundidad precisos en incrementos de 1/64" y se ajusta verticalmente para una ubicación constante del interruptor/conjunto de cables
- El bloqueo de leva del motor de acero ajustable y sin herramientas hace que el ajuste de profundidad y los cambios de base sean rápidos y sólidos
- La recogida de polvo integral a través de la columna recoge el 95 % del polvo y proporciona una visibilidad de bits superior
- Cierres del motor de liberación rápida para una extracción rápida y fácil del paquete del motor para cambios de broca y base
- El conjunto de cables desmontable ofrece servicio y elimina la necesidad de un paquete de motor de cable "corto"
- Los casquillos de latón mecanizados con precisión y las varillas guía de acero endurecido proporcionan una carrera de penetración suave y precisa
- El botón de bloqueo del husillo permite cambiar las brocas con una sola llave
- Transparente, la subbase LEXAN proporciona una mayor durabilidad de la base, visibilidad de las puntas y acepta casquillos de guía de plantilla estándar
- Las asas sobremoldeadas de goma y el diseño de bajo centro de gravedad proporcionan la mejor comodidad, equilibrio y control de su clase
- Interruptor sellado contra el polvo que protege contra la ingestión de polvo para una mayor vida útil del interruptor
- Base y carcasa del motor de aluminio fundido, maquinado con precisión y de alta resistencia para mayor durabilidad y bajo peso de la herramienta
- Carcasa de motor niquelado para un ajuste de profundidad suave y duradero
- El interruptor derecho o izquierdo y la ubicación del conjunto de cables permiten tener el interruptor en la mano derecha o izquierda
- Parte superior plana para facilitar los cambios de broca y profundidad
- Boquillas ranuradas largas de liberación automática para una mejor retención de las puntas y eliminación de las puntas congeladas
- El tope de torreta ajustable de cinco posiciones ayuda en cortes por penetración escalonados o repetidos
- Ajuste de profundidad microfina en base de penetración 5/128" por vuelta para un enrutamiento preciso en carillas e incrustaciones
- Palanca de penetración e interruptor de fácil acceso para un control superior durante el recorrido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación