Motion
DW252

DEWALT
DW252

Destornillador con cable, potencia nominal: 6A, Tamaño de broca compatible: #8, Peso: 2.8lb, Amperaje: 6A
Artículo MI #03149241
No. Fabricante DW252
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW252

Destornillador con cable, potencia nominal: 6A, Tamaño de broca compatible: #8, Peso: 2.8lb, Amperaje: 6A
Artículo MI #03149241
No. Fabricante DW252
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de bit compatible
    #8
  • Peso de la herramienta
    2.8 lb
  • Par de apriete
    60 pulg.
  • Peso
    4.15 lb

Detalles

  • Amperaje
    6 A
  • Ajuste del embrague
    Embrague no ajustable
  • Velocidad máxima
    4000 rpm
  • Clasificación de potencia
    6 A
  • Reversible
    No reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
DW252 0-4000RPM VSR TRITURADOR DE PLACAS DE YESO 6
  • ESTE PRODUCTO HA SIDO DESCONTINUADO.

También puede gustarle

Los clientes también compraron