Motion
7000123776 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR DE ALTO RENDIMIENTO 233+  26341, VERDE, 72 MM X 55 M

3M
7000123776 SCOTCH PERFORMANCE MASKING TAPE 233+ 26341, GREEN, 72 MM X 55 M

Cinta de enmascarar - 55 m de largo, 72 mm de ancho, verde
Artículo MI #03162081
No. Fabricante 7000123776 SCOTCH PERFORMANCE MASKING TAPE 233+ 26341, GREEN, 72 MM X 55 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000123776 SCOTCH PERFORMANCE MASKING TAPE 233+ 26341, GREEN, 72 MM X 55 M

Cinta de enmascarar - 55 m de largo, 72 mm de ancho, verde
Artículo MI #03162081
No. Fabricante 7000123776 SCOTCH PERFORMANCE MASKING TAPE 233+ 26341, GREEN, 72 MM X 55 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Peso
    1.408 lb
  • Ancho
    72 mm

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Protección contra sobrepulverización,Enmascaramiento de frambuesa,Solución de enmascaramiento,Enmascaramiento de pintura,Enmascaramiento de apertura
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    00051131263413
  • UPC_NO
    00051131263413

Descripción general

Descripción del fabricante
7000123776 MÁSCARA DE RENDIMIENTO DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de papel premium resiste roturas, levantamientos y rizos de bordes para facilitar el uso y reducir el desperdicio de material
  • Desarrollado para proporcionar una alta adaptabilidad con eliminación limpia y líneas de pintura afiladas
  • Resistencia superior a los rayos UV, la humedad y los disolventes en comparación con otras cintas de papel
  • El revestimiento de liberación minimiza la fuerza de desenrollado, reduciendo las arrugas y el soplado de pintura