Especificaciones
Dimensiones
- Longitud36 yardas
- Resistencia a la tensión14 pulg.
- Grosor5.2 mil
- Ancho3/8 pulg.
Detalles
- Fuerza de adhesión23 oz-in
- Material de apoyoVinilo
- ColorRojo
- Elongación en el descanso130 %
- Número de Upc del fabricante00021200031045
- Rango de temperatura de funcionamiento+40 a +170 °F
- Tipo de productoCinta de marcado de carril
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.