Motion
03394 CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 4004 BLANQUECINO 1"X18YD  1/4"

3M
03394 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4004 OFF-WHITE 1"X18YD 1/4"

3M™ Cinta de espuma de uretano de doble capa 4004, blanquecina, 1 pulg. x 18 yd, 250 mil, 9 rollos por caja
Artículo MI #03162254
No. Fabricante 03394 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4004 OFF-WHITE 1"X18YD 1/4"
Precio285.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03394 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4004 OFF-WHITE 1"X18YD 1/4"

3M™ Cinta de espuma de uretano de doble capa 4004, blanquecina, 1 pulg. x 18 yd, 250 mil, 9 rollos por caja
Artículo MI #03162254
No. Fabricante 03394 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4004 OFF-WHITE 1"X18YD 1/4"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio285.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 yardas
  • Altura total
    250 mm
  • Longitud total
    18 yardas
  • Grosor general
    250 mm
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    90 psi
  • Grosor
    1/4 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00021200033940
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +220 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +220 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200033940

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 03394
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • blanquecino, celda abierta de 0.250 pulg. (6.4 mm), soporte de espuma de uretano semirrígido
  • Adhesivo de alto cizallamiento con alta resistencia a altas temperaturas
  • La espuma duradera es ideal para aplicaciones de montaje en interiores
  • La espuma gruesa amortigua y evita la vibración y la estructura de celda abierta ayuda a enfriar los componentes